Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 25

Cod articol.: 232260 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungimea totală L 379 mm
Lungime utilă L1 187,3 mm
Lungime activă A 262 mm
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00402X85
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 HOG-23228X25
Formular de înregistrare Cu cap de antrenare și fixare cu pană încrucișată
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0040
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 0040
Lungimea tijei LS 117,5 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 32 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 35 mm
Diametru corp D2 24,2 mm
Lungimea canalelor de aşchii 217,5 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,56 mm
Lungime accesoriu, suport 245,75 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 132 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 4,8 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX25
Denumire Inserție de tăiere 232286 25
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 261,5 mm
Greutate 1.200 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232260 25
EAN / GTIN 4045197592583
Număr producător 232260 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.