{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 25 mm | |
| Longueur totale L | 379 mm | |
| Longueur utile L1 | 187,3 mm | |
| Longueur de col A | 262 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | MKG00402X85 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | HOG-23228X25 | |
| Format d’image | avec tenon et fixation par cône transversal | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0040 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Dimensions de l’attachement | 0040 | |
| Longueur queue LS | 117,5 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 32 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Grundelement | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 35 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 24,2 mm | |
| Longueur des goujures | 217,5 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 5,56 mm | |
| Longueur de montage, support | 245,75 mm | |
| Angle d’hélice | 20 degré | |
| Exécution goujure | 3 | |
| Angle, 1er étage | 132 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,8 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2322XX25 | |
| Désignation de la plaquette | 232286 25 | |
| Longueur fonctionnelle | 261,5 mm | |
| Poids | 1 200 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232260 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197592583 | |
| Réf. fabricant | 232260 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |