Racletă cu lingură

Cod articol.: 232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 1
Variantă Răzuitor pentru suprafeţe curbe
Material oţel superior
Formă lamă Cotit
Lungimea lamei 200 mm
Lungimea totală 200 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor

Identificare și clasificare

Cod articol 232
EAN / GTIN 3148511545508
Număr producător 232
L-Număr L60130 6000
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă cromată, lustruită, din oțel de înaltă calitate și mâner din lemn lăcuitLungimea lamei: 200 mm.

Caracteristică:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 180