Grattoir à cuillère

Réf.: 232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 1
Variante grattoirs feuille de sauge
Matériau acier inoxydable
Forme lame déport
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 200 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir

Identification et classification

Référence article 232
EAN / GTIN 3148511545508
Réf. fabricant 232
Article hors catalogue L60130 6000
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:Lame chromée, polie, en acier de haute qualité, et manche en bois laquéLongueur de la lame: 200 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 200
  • [g]: 180