{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denumirea producătorului | FCP 250 IC908 | |
| Diametru min. de tăiere D | 25 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| Placă de tăiere grosime | 10,1 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 25 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | IC908 | |
| Lungime activă A | 11,3 mm | |
| Lungime funcţională | 9,4 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231790 25 | |
| EAN / GTIN | 7291075298871 | |
| Număr producător | 5509985 |