{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 28 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 28 mm | |
| Unghiul la vârf | 137 grade | |
| Categorie | IC908 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | HCP 280-IQ IC908 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC908 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HCP 280-IQ IC908 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,023 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | 0,002 mm | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231745 28 | |
| EAN / GTIN | 7291075332940 | |
| Număr producător | 3309014 |