{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 30 mm | |
| Lungimea totală L | 257,4 mm | |
| Lungime utilă L1 | 150 mm | |
| Lungime activă A | 197,4 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | DCN 300-150-32A-5D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 30,9 mm | |
| Diametru corp D2 | 42 mm | |
| Diametru bandă D1 | 42 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 154,59 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICP 300 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 191,94 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | ISO 9766 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 231710 30 | |
| EAN / GTIN | 7291075291568 | |
| Număr producător | 3203535 |