{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 133,9 mm | |
| Lungime utilă L1 | 36 mm | |
| Lungime activă A | 73,9 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | DCN 240-036-32A-1.5D | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 24,9 mm | |
| Diametru bandă D1 | 42 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 36 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,62 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICP 240 | |
| Lungime funcţională | 69,53 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 1,5×D | |
| Utilizare găurire | Alezare transversală; Pachet pentru alezare; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; conkav; convex | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231702 24 | |
| EAN / GTIN | 7291075290578 | |
| Număr producător | 3202605 |