Plăcuţă HiPer-Drill h7 30,25 mm

Cod articol: 231650 30,25
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ D 30,25 mm
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 30
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,31 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231650 30,25

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Suport de scule
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
    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături