• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 24mm

Cod articol.: 231630 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Diametru min. de tăiere D 24 mm
Pentru elementul de bază dimensiunea 24 mm
Unghiul la vârf 135 grad
Categorie HU7810
Număr de tăişuri 2
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie HiPer Drill
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,97 mm
Placă de tăiere grosime 8,6 mm
Material tăiș, denumire producător HU730
Lungime activă A 22 mm
Lungimea totală L 22 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231630 24
EAN / GTIN 4045197710499
Număr producător 231630 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.