{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Execuţie | 12×D | |
| Coadă tip | ISO 9766 | |
| Utilizare găurire | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | da | |
| Interval ⌀ Dc | 13,5 mm - 13,99 mm | |
| Lungime utilă L1 | 168 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
| Şurub de strângere | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
| Lungimea totală L | 239 mm | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 231620 13,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197687647 | |
| Număr producător | 231620 13,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |