Set de chei deschise cu clichet inelar în modul Check-Tool

Cod articol.: 2308894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2308894
EAN / GTIN 4010886895139
Număr producător 2308894
L-Număr L60160 3397
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Set de chei cu clichet inelar în modul de verificare a sculelor

Caracteristică:

  • Depozitare: 1/3 Verificați modulul de scule
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu