TGTR 2525-4-IQ-2Z Suporți de scule compacți cu 2 scaune de Plăcuţe pentru canelare și despicare cu plăcuțe TANG-GRIP

Cod articol.: 2302879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302879
EAN / GTIN 7291075328066
Număr producător 2302879
L-Număr L23920 2502

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu 2 scaune de plăcuţe pentru canelare și debitare cu plăcuțe TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm