TGSU 35-3-IQ-4Z Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Cod articol.: 2302826
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302826
EAN / GTIN 7291075264517
Număr producător 2302826
L-Număr L23920 1833

Descriere

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm