PCHR 20-D22-3-IQ Bară de strunjire pentru plăcuţă cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Cod articol.: 2302662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2302662
EAN / GTIN 7291075318210
Număr producător 2302662
L-Număr L23920 1316

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru plăcuţă cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 19.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm