• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

TGFHL 53K-12 Suport de lamă pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Cod articol.: 2302295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302295
EAN / GTIN 7291075209631
Număr producător 2302295
L-Număr L23920 2192

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12.7 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 11.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 215 mm