DGAD 1.4B-D16 Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol.: 2301556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301556
EAN / GTIN 7291075151671
Număr producător 2301556
L-Număr L23920 2744

Descriere

Descriere:

Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 36.8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 16 mm