DGAD 1.4B-D16 Adaptér se šroubovým upínáním pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2301556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301556
EAN / GTIN 7291075151671
Číslo výrobce 2301556
L-číslo L23920 2744

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 1,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 36,8 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková délka (OAL) 36.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 16 mm