DGTL 10B-2D20SH Suporți de prindere compacți pentru despicare în și afară pe strunguri CNC și mașini cu mai multe axe

Cod articol.: 2301498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301498
EAN / GTIN 7291075113617
Număr producător 2301498
L-Număr L23920 2668

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere compacți pentru debitare în și afară pe strunguri CNC și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm