SGTFR 1612-3 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol.: 2300846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300846
EAN / GTIN 7291075071184
Număr producător 2300846
L-Număr L23920 2373

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm