SGFH 26-3 Bară de strunjire Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuţă pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol.: 2300514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300514
EAN / GTIN 7291075069099
Număr producător 2300514
L-Număr L23920 91

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuţă pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 75 mm