SGFFR 25-35-3 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol: 2300393
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300393
EAN / GTIN 7291075068733
Număr producător 2300393
L-Număr L23920 480

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 40.6 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 34.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate