SGFFL 25-80-4 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol.: 2300360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 150 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 25 mm
Este posibilă canelarea axială da

Identificare și clasificare

Cod articol 2300360
EAN / GTIN 7291075068498
Număr producător 2300360
L-Număr L23920 439

Descriere

Description:

Face Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Depth Maximum (CDX) 26 mm, Cutting Width (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Maximum (DAXX) 130 mm
  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 79 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 26 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width (CW) 4 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Shank Height (H) 25 mm
  • Shank Width (B) 25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript