Cheie cu capăt deschis cu clichet inelar, comutabilă, UD 16 mm

Cod articol: 2297337
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2297337
EAN / GTIN 4010886889428
Număr producător 2297337
L-Număr L60160 1344

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe platouri
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserția clichetului și clichetul cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 UR devine un clichet (de biți)
Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
Cleșă cu clichet inelar nr. 7 R pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Dobinetă prietenoasă cu mâna datorită arborelui talonat
Geometrie rigidă din punct de vedere torsional, cu efect de grindă dublă T

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 36 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 212 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 31,7 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 35 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 10,2 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 5,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 13°
  • Unghiul de întoarcere: 6 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu