Cap de găurire și frezare radială, mandrină hidraulică Ø 20, 60.4020HYDCTXRLIKDTFR

Cod articol: 229469
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 229469
EAN / GTIN 4069739456591
Număr producător 60.4020HYDCTXRLIKDTFR
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.4020HYDCTXRLIKDTFR
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 20 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 138 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Expansiune hidraulică Ø 20.0
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480