Radiaal boor- en freeskop, hydraulische klauwplaat Ø 20, 60.4020HYDCTXRLIKDTFR

Artikelnummer: 229469
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 229469
EAN/GTIN 4069739456591
Nummer fabrikant 60.4020HYDCTXRLIKDTFR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4020HYDCTXRLIKDTFR
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 138 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Hydraulische expansie Ø 20,0
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480