Cheie dinamometrică 1/4″ 20-160 ozf.in

Cod articol.: 2293552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2293552
EAN / GTIN 0701936219398
Număr producător 2293552
L-Număr L60160 6448
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Ergo Quickset Șurubelnițe cu cuplu reglabil (scări ISO și imperiale)
  • Precizie și consecvență absolută. Controlul precis al procesului este asigurat prin eliminarea strângerii insuficiente și excesive datorită tehnologiei unice de alunecare
  • Scală calibrată. O scală vizibilă permite utilizatorului să ajusteze scula la valoarea de cuplu dorită, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
  • Facilitate de utilizare. Uneltele pot fi utilizate cu încredere de către operatorii de la orice nivel de calificare, datorită mecanismului unic de alunecare
  • Facil de configurat. Setare rapidă și precisă, folosind scara de reglare rapidă și clară, cu o scală de reglare în stil micrometric, cu funcție unică de blocare
  • Electronică. Ideală pentru asamblarea în siguranță a componentelor electronice, deoarece această unealtă este conformă cu EPA pentru utilizarea în zonele sensibile la electrostatică
  • Calitate îmbunătățită a producției. Aplicarea precisă a cuplului de torsiune reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor
  • Eficiență crescută a producției. Confort sporit pentru operator și productivitate, datorită acțiunii netede de resetare a sculei și a designului ergonomic al mânerului
  • Viață lungă a sculei. Construcție robustă, de înaltă calitate. Designul robust și materialele rezistente, care includ oțel inoxidabil și aluminiu, asigură mulți ani de serviciu fiabil
  • Versatilitate operațională. Aceste unelte versatile sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații, datorită ajustabilității și a gamei largi de cuplu
  • Opțional Lock On T-Bar pentru modelele mai mari de șurubelnițe, oferă o pârghie suplimentară (Cod de comandă: P29530)
  • Pot fi furnizate ca parte a unui kit de reparații de service
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Cuplu de torsiune (min.) [ozf in]: 20 ozf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [ozf in]: 160 ozf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 34,3 mm
  • Lungime totală [mm]: 183 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Gradație [ozf in]: 1 ozf in
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii
    • Construcția de dulapuri
    • Constituirea de dulapuri