Cheie de torsiune LBF.FT 1/4″

Cod articol.: 2293463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică 32 mm
Funcţie îndoire da
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Diametrul axului știftului 16 mm
Dimensiuni, Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep) 1/4 inch
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 345 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2293463
EAN / GTIN 0611702896114
Număr producător 2293463
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
  • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la cuplul de torsiune dorit, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
  • Viață lungă a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
  • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
  • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
  • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicații de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
  • Capacele de clichet interschimbabile de¼'', 3/8'' sau ½''' vin ca standard
  • Disponibil în versiuni N.m, lbf.in sau lbf.ft
  • Uneltele pot fi menținute precise și actualizate cu serviciul nostru de calibrare.
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Cuplu (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 345 mm
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Tip de scală: Mono
    • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Militare
      • Mașini
      • Servicii
      • Servicii