{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Culoarea | albastru | |
| Lăţime utilă | 810 mm | |
| Adâncime utilă | 610 mm | |
| Înălţimea utilă | 370 mm | |
| Tip produs | Cărucior mobil pentru paleţi | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel unghiular | |
| Tragfähigkeit max. | 1.200 kg | |
| Înălţimea totală Hg | 652 mm |
| Cod articol | 22919 | |
| EAN / GTIN | 4017976229195 | |
| Număr producător | 22919 | |
| L-Număr | L90080 533 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |