{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Color | azul | |
| Anchura útil | 810 mm | |
| Profundidad útil | 610 mm | |
| Altura útil | 370 mm | |
| Tipo de producto | Chasis con ruedas para palés | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero angular | |
| Capacidad de carga máx. | 1.200 kg | |
| Altura total Hg | 652 mm |
| Número de artículo | 22919 | |
| EAN / GTIN | 4017976229195 | |
| Número del fabricante | 22919 | |
| Número L | L90080 533 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |