Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Pentru parcarea paleților plane și a paleților cu plasă la o înălțime favorabilă din punct de vedere ergonomic. Construcție sudată din oțel unghiular, cu colțuri de prindere, tuburi de susținere robuste cu plăci de picior, pot fi introduse în manșoanele de colț de pe cadrul de stivuire. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Cadrele de stivuire pot fi fixate ferm cu șuruburi pe șasiul pentru paleți prin intermediul plăcilor de picior, cu ajutorul unui set de șuruburi (inclus în livrare).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțime fără șasiu (mm): 270
Înălțime cu șasiu (mm): 552