{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Pentagonal | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 9,6 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,4 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 17 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 17 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,9 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 18 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | BDMT 170408 ER-N4 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | S | |
| Material tăiș, denumire producător | PR1810 | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,4 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | BD1704083R | |
| Denumire Inserție de tăiere | BDMT170408 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 227683 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664026449 | |
| Număr producător | BDMT170408ER-N4PR1810 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |