Izmjenjiva rezna pločica za glodanje BDMT 170408 ER-N4, za valjkasto čeono glodalo, PR1810

Artikl br.: 227683 GG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija premazivanja PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 ER-N4
Tip GG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,09 − 0,2 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 227683 GG
EAN / GTIN 4960664026449
Broj proizvođača BDMT170408ER-N4PR1810
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N3 i N4. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.