Capete de frezat la 90° MEC11T 32/4 mm

Cod articol: 227315 32/4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
Filet de prindere M M16
⌀ D3 26 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 58 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,46 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227315 32/4
EAN / GTIN 4960664672936
Număr producător THN03510

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii