Descriere:
Aceste micrometre exterioare QuickMike au o forță de măsurare reglabilă pentru a le adapta diferitelor tipuri de piese de lucru. Micrometrul exterior ABSOLUTE Digimatic QuickMike oferă următoarele avantaje: tambur cu clichet cu forță joasă şi constantă de măsurare. Forța de măsurare este reglabilă pentru a măsura o mare varietate de piese: fire, piese din hârtie, plastic, cauciuc. Ax ne-rotativ. 10 mm avansul axului pe rotaţie.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 20 - 30
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie (10-30 mm), baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani