Tarod de înaltă performanță M3 3 buc.

Cod articol: 227.S3X50T3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227.S3X50T3
EAN / GTIN 3148511532751
Număr producător 227.S3X50T3
L-Număr L60130 6730

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS aliaj cu molibden și cobalt
  • Duritatea cobaltului asigură un cuplu mai mare și o rezistență la uzură mai mare decât cea a tarozilor standard
  • Pre-cutter, freză intermediară și freză de finisare.

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Contenit: x 3
  • [g]: 15