Tarod standard M6 Set, 3 buc.

Cod articol: 227.6X100T3
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 227.6X100T3
EAN / GTIN 3148511533154
Număr producător 227.6X100T3
L-Număr L60130 2977
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5.00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Contenit: x 3
  • [g]: 50

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă