{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 25 mm | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Forma cozii | Coadă cilindrică | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
| Răcire interioară | da | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 6 mm | |
| Lungime activă L1 | 29 mm | |
| Lungimea totală Lges | 120 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 20 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 45 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,6 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,25 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | TOMT060508 | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 226400 25/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664914067 | |
| Număr producător | THN08480 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |