{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 29 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 45 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,6 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,25 mm | |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | |
Vis pour plaquette | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Réf. fabricant | THN08480 |