• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare LOMU...08ER-SM, pentru freză unghiulară, PR1535

Cod articol.: 225237 10
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO LOMU100408-ER-SM
Categorie PR1535
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire MEGACOAT
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); Titan
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 10 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 10 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului LOMU...08ER-SM
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 10,9 mm
Unghi la colţ 90 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grade
Execuție spargere așchii SM
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,06 mm
Avans per dinte max. fz 0,15 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului INOX
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător PR1535
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere LOMU1004
Denumire Inserție de tăiere LOMU100408-ER-SM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 225237 10
EAN / GTIN 4960664686070
Număr producător TLC04351
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tăişuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae=0,3 × D.