LOMU...08ER-SM 10

Artikl br.: 225237 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOMU...08ER-SM
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 mm - 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225237 10
EAN / GTIN 4960664686070
Broj proizvođača TLC04351

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice − dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae=0,3 x D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata