Jachetă termică, verde pădure, Mărime L

Cod articol: 22315-318-34 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 22315-318-34 L
EAN / GTIN 5715411027151
Număr producător 22315-318-34 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Croială modernă
  • Permite pielii să respire
  • Impermeabil
  • Cu izolația ușoară CLIMASCOT®
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu fermoar
  • buzunar interior
  • Elastic la încheieturi
  • Elastic reglabil la tivul inferior
  • Țesătură elastică pe părțile laterale și pe piept
  • Efecte reflectorizante
  • STANDARDUL OEKO-TEX® 100

Caracteristică:

  • Material: 100% poliester
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: STANDARDUL OEKO-TEX® 100
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru pentru iarnă
  • Setări produs: Respirabil, impermeabil, căptușeală CLIMASCOT®, croială modernă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături