SOMT....20ER-GM 14

Cod articol: 222072 14
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT140520-ER-GM
Tip INOX
Rază la colţ 2 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 3,5 mm
Avans fz per dinte 0,5 − 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222072 14
EAN / GTIN 4960664708239
Număr producător TLC05627

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria GM (orientată pe suprafaţă) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule