{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 16 mm | |
Lungimea totală Lges | 75 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 10 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 12 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 14 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,69 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221941 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664778355 | |
Număr producător | THN08244 |