{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDPT090408ER-D41 | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
| Tip | ST1400 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | KCMP30 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Rază de programare la ap max | 2,01 mm | |
| Avans fz per dinte | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 221924 09 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |