{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDPT090408ER-D41 | |
| Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
| Typ | ST1400 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | KCMP30 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rádius pro programování u ap max | 2,01 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 221924 09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |