{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ZDET 16M504 FR-721 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 11,25 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 16,4 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 1,6 mm | |
| Unghi teşitură | 89 grad | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | ZDET 16M504 FR-721 | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | GH1 | |
| Categorie | GH1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 220812 ALU | |
| EAN / GTIN | 2050002058361 | |
| Număr producător | 5667946 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |