ZDET 16M504 FR-721, GH1, Type: ALU

Artikelnummer: 220812 ALU
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDET 16M504 FR-721
Type ALU
Soort GH1
Snijmateriaal HM
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plaatdikte S 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 0,4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220812 ALU
EAN/GTIN 2050002058361
Nummer fabrikant 5667946
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1640
Aluminium (kortspanend)
N
1370
Aluminium > 10% Si
N
1095
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Advies:

bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Tip:

fz voor ae = 0,3×D.