Cap de frezat la 90° cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile ZD..

Cod articol: 220803 80/5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 5
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de tăiere ap max 16 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
⌀ D3 64 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 144 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,03 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 70,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZD.. 16M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220803 80/5
EAN / GTIN 4059782501713
Număr producător 5673316
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descriere

Execuţie:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re = 6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.

Descărcări și documente

Produse potrivite