{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 144 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,03 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 70,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Gyártó száma | 5673316 |